WEG 01536OT3E215JP-S มอเตอร์ปั๊ม 15 แรงม้า 3525 213/5jp 17.2a
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมี่ยม |
กรอบ | 213 / 5JP |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 38.0-34.4/17.2 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
HP | 15 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 14 27 / 32 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | JP เธรด |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มคู่ปิด |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 3525 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 90.2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22.75 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.25 " |
ความยาวเพลา | 7 29 / 32 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.94 |
รหัส HS | 8501524000 |
รุ่น | แผ่นป้าย RPM | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00156OT3E143JP-ส | 3495 | NEMA พรีเมี่ยม | 143 / 5JP | 84.0 | 16 25 / 32 " | 3001-3600 | 7 / 8 " | 7.156 " | ฿36,955 | |
00158OT3E145JP-ส | 1755 | NEMA พรีเมี่ยม | 143 / 5JP | 86.5 | 17 35 / 64 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7.156 " | ฿38,193 | |
00518OT3E184JP-ส | 1750 | NEMA พรีเมี่ยม | 182 / 4JP | 89.5 | 20.875 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7.156 " | ฿51,819 | |
00718OT3E213JP-ส | 1760 | NEMA พรีเมี่ยม | 213 / 5JP | 91.0 | 21 9 / 16 " | 1701-1800 | 1.25 " | 7 29 / 32 " | ฿75,819 | |
01018OT3E215JP-ส | 1760 | NEMA พรีเมี่ยม | 213 / 5JP | 91.7 | 22.75 " | 1701-1800 | 1.25 " | 7 29 / 32 " | ฿83,630 | |
01518OT3E254JP-ส | 1760 | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6JP | 93.0 | 24 27 / 32 " | 1701-1800 | 1.25 " | 5.25 " | ฿119,417 | |
02036OT3E254JP-ส | 3520 | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6JP | 91.0 | 24 27 / 32 " | 3001-3600 | 1.25 " | 5.25 " | ฿126,142 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.