WEG 02536OT3E256JP-S มอเตอร์ปั๊ม 3 เฟส 25 แรงม้า 254/6jp 29.1a
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมี่ยม |
กรอบ | 254 / 6JP |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 64.4-58.2/29.1 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
HP | 25 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 19.593 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | JP เธรด |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มคู่ปิด |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 3530 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 91.7 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 27 / 32 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.25 " |
ความยาวเพลา | 5.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 98.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8501528040 |
รุ่น | แผ่นป้าย RPM | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00156OT3E143JP-ส | 3495 | NEMA พรีเมี่ยม | 143 / 5JP | 84.0 | 16 25 / 32 " | 3001-3600 | 7 / 8 " | 7.156 " | ฿36,955 | |
00158OT3E145JP-ส | 1755 | NEMA พรีเมี่ยม | 143 / 5JP | 86.5 | 17 35 / 64 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7.156 " | ฿38,193 | |
00518OT3E184JP-ส | 1750 | NEMA พรีเมี่ยม | 182 / 4JP | 89.5 | 20.875 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7.156 " | ฿51,819 | |
00718OT3E213JP-ส | 1760 | NEMA พรีเมี่ยม | 213 / 5JP | 91.0 | 21 9 / 16 " | 1701-1800 | 1.25 " | 7 29 / 32 " | ฿75,819 | |
01018OT3E215JP-ส | 1760 | NEMA พรีเมี่ยม | 213 / 5JP | 91.7 | 22.75 " | 1701-1800 | 1.25 " | 7 29 / 32 " | ฿83,630 | |
01536OT3E215JP-ส | 3525 | NEMA พรีเมี่ยม | 213 / 5JP | 90.2 | 22.75 " | 3001-3600 | 1.25 " | 7 29 / 32 " | ฿101,574 | |
01518OT3E254JP-ส | 1760 | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6JP | 93.0 | 24 27 / 32 " | 1701-1800 | 1.25 " | 5.25 " | ฿119,417 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.