WEG 04036OT3H286TS มอเตอร์เอนกประสงค์ 3 เฟส Odp 40 Hp, 3535 Rpm, 286ts
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมียม (R) |
กรอบ | 286TS |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 37.7 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
HP | 40 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 20.25 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ฐานแข็ง |
แผ่นป้าย RPM | 3535 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 93.0% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 23.5 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 3001-3600 |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.625 " |
ความยาวเพลา | 3.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 575 |
การประกัน | 3 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 174.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 74.42 |
รหัส HS | 8501528040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
รุ่น | ประสิทธิภาพที่กำหนด | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3H254TC | ลด 93.0% | 254TC | 14.9 | 20 11 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.625 " | 4" | ฿73,595 | |
02018OT3E256TC | ลด 93.0% | 256TC | 25.0 | 22.375 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.625 " | 4" | ฿87,805 | |
02018OT3H256TC | ลด 93.0% | 256TC | 20.0 | 22.375 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.625 " | 4" | ฿93,962 | |
02518OT3E284TC | ลด 93.6% | 284TC | 29.9 | 23.38 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.875 " | 4.625 " | ฿113,149 | |
02518OT3H284TC | ลด 93.6% | 284TC | 23.9 | 23.38 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.875 " | 4.625 " | ฿125,656 | |
03018OT3E286TC | ลด 94.1% | 286TC | 35.4 | 24.875 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.875 " | 4.625 " | ฿131,391 | |
03018OT3H286TC | ลด 94.1% | 286TC | 28.3 | 24.875 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.875 " | 4.625 " | ฿145,505 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.