WEG 10036ET3E405JM-W22 มอเตอร์ปั๊ม 3 เฟส 100 แรงม้า 3555 208-230/460v | AE8UKK 6FKF3

WEG 10036ET3E405JM-W22 มอเตอร์ปั๊ม 3 เฟส 100 แรงม้า 3555 208-230/460v

In Stock
รายการ: AE8UKK รุ่น: 10036ET3E405JM-W22อ้างอิงข้าม: 6FKF3

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿890,726 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ปั๊มคู่ปิด
ตลับลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มประสิทธิภาพNEMA พรีเมี่ยม
กรงขังพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง
กรอบ405TCZ
วัสดุกรอบเหล็กหล่อ
แอมป์โหลดเต็ม243-220/110
HP100
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนF
คะแนนอินเวอร์เตอร์ตัวแปร 1000: 1, แรงบิดคงที่ 20: 1
ความยาวเพลาน้อย33 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ปั๊ม
การออกแบบมอเตอร์3 เฟส
การออกแบบตู้มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ใบหน้า / ฐาน
การออกแบบเพลามอเตอร์JM เธรด
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subน้ำเสีย
มอเตอร์ป้องกันความร้อนไม่มี
ชนิดเครื่องยนต์3 เฟส
การติดใบหน้า / ฐาน
แผ่นป้าย RPM3555
ประสิทธิภาพที่กำหนด94.1%
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ38 "
ระยะ3
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM3001-3600
ปัจจัยการบริการ1.25
เพลา Dia1.25 "
ความยาวเพลา5"
ประเภทเพลาJM เธรด
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้า208-230/460

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 522.9
ความสูงของเรือ (ซม.)81.28
ความยาวเรือ (ซม.)115.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)85.09
รหัส HS8501534080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมตลับกรอบการประยุกต์ใช้มอเตอร์การออกแบบมอเตอร์แอพพลิเคชั่น Motor Subแผ่นป้าย RPMประสิทธิภาพที่กำหนดราคา
WEG 00118ET3E143JM-W22 มอเตอร์ปั้ม 3 เฟส 1Hp, 1765 208-230/460V, 143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W2240 องศาเซลเซียสลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้143เจเอ็มปั๊ม3 เฟสน้ำเสีย176585.5% ฿37,738
WEG 00156ET3E143JM-W22 มอเตอร์ปั๊ม 3 เฟส 1.5 Hp, 3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W2240 องศาเซลเซียสลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้143เจเอ็มปั๊ม3 เฟสน้ำเสีย349584.0% ฿42,989
WEG 00158ET3E145JM-W22 มอเตอร์ปั๊ม 3 เฟส 1.5 Hp, 1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W2240 องศาเซลเซียสลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้145เจเอ็มปั๊ม3 เฟสน้ำเสีย176086.5% ฿35,313
WEG 00218ET3E145JM-W22 มอเตอร์ปั้ม 3 เฟส 2Hp, 1755 208-230/460V, 145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W2240 องศาเซลเซียสลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้145เจเอ็มปั๊ม3 เฟสน้ำเสีย175586.5% ฿39,064
WEG 00336ET3E182JM-W22 มอเตอร์ปั๊ม 3 เฟส 3Hp 3510 208-230/460V, 182jm | AE8UJJ 6FKC8 00336ET3E182JM-W2240 องศาเซลเซียสลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้182เจเอ็มปั๊ม3 เฟสน้ำเสีย351086.5% ฿49,549
WEG 00318ET3E182JM-W22 มอเตอร์ปั๊มน้ำ 3 เฟส 3Hp 1760 208-230/460V, 182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W2240 องศาเซลเซียสลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้182เจเอ็มปั๊ม3 เฟสน้ำเสีย176089.5% ฿54,371
WEG 00536ET3E184JM-W22 มอเตอร์ปั๊ม 3 เฟส 5Hp 3510 208-230/460V, 184jm | AE8UJL 6FKD0 00536ET3E184JM-W2240 องศาเซลเซียสลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้184เจเอ็มปั๊ม3 เฟสน้ำเสีย351088.5% ฿54,898

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WEG 10036ET3E405JM-W22 มอเตอร์ปั๊ม 3 เฟส 100 แรงม้า 3555 208-230/460v
฿890,726 / หน่วย