WEG 15018ET3Y315S/M-W22 มอเตอร์เมตริก, 200 แรงม้า, 230/460v Cw / Ccw
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบ | 315S / ม |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 228 |
HP | 200 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 150 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ฐานแข็ง |
แผ่นป้าย RPM | 1790 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 96.2% |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1202.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.47 |
รหัส HS | 8501534080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
รุ่น | ประสิทธิภาพที่กำหนด | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ช่วง RPM | HP | Hz | kW | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00158ET3W90L-W22 | ลด 86.5% | 90L | 2.79 | 1701-1800 | 2 | 60 | 1.5 | ฐานแข็ง | ฿30,842 | |
00218ET3W100L-W22 | ลด 87.5% | 100L | 4.05 | 1701-1800 | 3 | 60 | 2.2 | ฐานแข็ง | ฿36,842 | |
00518ET3Y132S-W22 | ลด 91.7% | 132S | 9.07 | 1701-1800 | 7.5 | 50/60 | 5.5 | ฐานแข็ง | ฿53,931 | |
00712ET3Y160M-W22 | ลด 91.0% | 160M | 13.1 | 1101-1200 | 10 | 50/60 | 7.5 | ฐานแข็ง | ฿128,288 | |
00718ET3Y132M-W22 | ลด 91.7% | 132M | 12.2 | 1701-1800 | 10 | 50/60 | 7.5 | ฐานแข็ง | ฿63,972 | |
01112ET3Y160L-W22 | ลด 91.7% | 160L | 18.8 | 1101-1200 | 15 | 50/60 | 11 | ฐานแข็ง | ฿180,488 | |
01118ET3Y160M-W22 | ลด 92.4% | 160M | 18.2 | 1701-1800 | 15 | 50/60 | 11 | ฐานแข็ง | ฿101,250 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.