WEG .3318OS1AEC56 มอเตอร์ทำความเย็นแบบระเหย, แหวน 115V, 17
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ทำความเย็นแบบระเหย |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | C 40 |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 56Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 7.875 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แหวน |
การหมุนเพลามอเตอร์ | วสท |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | เครื่องทำระเหยเย็น |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
การติด | แหวน |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9 9 / 16 " |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.5 " |
แหวน Dia. | 2-1 / 2 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 7.437 " |
การหมุน | วสท |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1 11 / 16 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
รหัส HS | 8501514040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แรงดันไฟฟ้า | ความยาวเพลาน้อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.3382OS1AEC56 | 9 9 / 16 " | 6.6/3.7 | 1 / 3, 1 / 9 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 115 | 7.875 " | ฿8,845 | |
.5082OS1AEC56 | 9 9 / 16 " | 8.2/4.6 | 1 / 2, 1 / 6 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 115 | 7.875 " | ฿9,674 | |
.7582OS1AEC56 | 9 9 / 16 " | 10.4/5.5 | 3 / 4, 1 / 4 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 115 | 7.875 " | ฿10,754 | |
00182OS1AEC56 | 10 24 / 25 " | 12.1/7.1 | 1, 1 / 3 | 8.437 " | 5 / 8 " | 1 15 / 16 " | 115 | 8 21 / 25 " | ฿17,314 | |
.5082OS1DEC56 | 9 9 / 16 " | 4.8/2.1 | 1 / 2, 1 / 6 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 230 | 7.875 " | ฿11,803 | |
.7582OS1DEC56 | 9 9 / 16 " | 5.5/2.6 | 3 / 4, 1 / 4 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 230 | 7.875 " | ฿13,490 | |
00182OS1DEC56 | 10 24 / 25 " | 6.45/3.06 | 1, 1 / 3 | 8.437 " | 5 / 8 " | 1 15 / 16 " | 230 | 8 21 / 25 " | ฿17,999 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.