WEG .5012OT3E56-S มอเตอร์เอนกประสงค์ 3 เฟส 1/2 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA Premium มีประสิทธิภาพ |
กรอบ | 56 |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.8/0.93 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 8.875 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1155 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 75.3% |
จำนวน | CC029A |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 11 / 16 " |
ระยะ | 3 |
กลุ่ม RPM | 1101-1200 |
ช่วง RPM | 1101-1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
รุ่น | ความยาวเพลาน้อย | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การออกแบบมอเตอร์ | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254T-S | 16 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6T | 40 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | - | 1775 | 93.0 | ฿76,277 | |
01518OT3H254T-S | 16 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6T | 40 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | - | 1775 | 93.0 | ฿73,801 | |
02036OT3E254T-S | 16 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6T | 40 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | - | 3525 | 91.0 | ฿87,490 | |
02036OT3H254T-S | 16 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6T | 40 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | - | 3525 | 91.0 | ฿88,392 | |
02018OT3E256T-S | 16 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6T | 40 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | - | 1775 | 93.0 | ฿92,447 | |
02018OT3H256T-S | 16 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6T | 40 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | - | 1775 | 93.0 | ฿84,332 | |
02536OT3E256T-S | 16 15 / 32 " | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6T | 40 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | - | 3525 | 91.7 | ฿105,812 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.