WEG ชุดหน้าแปลน FLF-IM100-UBC 100 เฟรม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9.84 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดหน้าแปลน |
ฟังก์ชัน | แปลงมอเตอร์ที่ไม่มีหน้าแปลนเป็นมอเตอร์แบบมีหน้าแปลน |
ภายใน Dia | 7.09 " |
ความยาว | 9.84 " |
กรอบ NEMA / IEC | 100 |
ภายนอก Dia. | 9.84 " |
Rabbet Dia. (ใน.) | 7.09 |
Threads | M15 นิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8503009520 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | กรอบ NEMA / IEC | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ฟลอริดา-IM71-BC-W22 | 4.33 " | 6.3 " | 71 | 6.3 " | ฿3,831 | |
FLF-IM80-BC | 5.12 " | 7.87 " | 80 | 7.87 " | ฿5,190 | |
FLF-IM90-UBC | 5.12 " | 7.87 " | 90 | 7.87 " | ฿5,299 | |
FLF-IM112-UBC-W22 | 7.09 " | 9.84 " | 112 | 9.84 " | ฿8,827 | |
FLF-IM132-UBC | 9.06 " | 11.81 " | 132 | 11.81 " | ฿9,497 | |
ชั้น FLF-IM160-W22 | 9.84 " | 13.78 " | 160 | 13.78 " | ฿12,909 | |
FLF-IM71-AL-BC | 4.33 " | 6.3 " | 71 | 6.3 " | ฿3,812 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.