Weller Bp650mp | หัวแร้งบัดกรีใช้แบตเตอรี่ทรงกรวย | 20jh92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WELLER BP650MP หัวแร้งแบตเตอรี่ขับเคลื่อนทรงกรวย | AG9HCL 20JH92

WELLER หัวแร้งบัดกรี BP650MP ทรงกรวยใช้แบตเตอรี่

In Stock
รายการ: AG9HCL รุ่น: BP650MPข้ามอ้างอิง: 20JH92
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
฿1,363 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวแร้งไร้สาย
จัดการพลาสติก
ความยาว6"
อุณหภูมิ คะแนน900 องศา F
ปลายเสี้ยม
ขนาดเคล็ดลับ5 / 16 "
ชนิดภาพเขียนใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า6V
วัตต์4.5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Heat Shield: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการชิ้นความยาวขนาดเคล็ดลับชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
WELLER PES51 หัวแร้ง 50 วัตต์ 24 V 350 - 850 องศา F | AB3PGN 1UNE4 PES51ดินสอบางเฉียบหัวแร้ง7.875 "0.062 "Wide-2450฿5,012
WELLER SP175 หัวแร้ง 175 วัตต์ L 12 1/2 นิ้ว | AC9VJK 3 กม. 8 SP175พลาสติกทนแรงกระแทกหัวแร้ง12.5 "5 / 8 "-120175฿6,998
WELLER WP30 หัวแร้ง 30 วัตต์ L 7 7/8 นิ้ว | AC9VJL 3 กม. 9 WP30เบาะรองนั่งพลาสติกหัวแร้ง7.875 "1 / 8 "มืออาชีพ12030฿3,490
WELLER SPG80L หัวแร้งกระจกสี 80 วัตต์ ด้ามจับหุ้มเบาะ | AE4CNE 5JH70 SPG80Lที่จับเบาะหัวแร้ง--น้ำหนักเบาและกะทัดรัด120 VAC80฿2,781
WELLER W100P3 หัวแร้ง 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3ที่จับเบาะหัวแร้ง----100฿8,106
WELLER W60P3 หัวแร้ง 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3ที่จับเบาะหัวแร้ง---120V60฿8,694
WELLER 0052916699 เครื่องดูดควันหัวแร้ง | AF7CNP 20UX38 0052916699-หัวแร้ง-----฿16,876

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WELLER หัวแร้งบัดกรี BP650MP ทรงกรวยใช้แบตเตอรี่
฿1,363 / หน่วย