Wesco 150228 | ล้อเบาะบอลลูนเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ความจุ 300 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESCO 150228 ล้อเบาะบอลลูน 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง ความจุ 300 ปอนด์ | AG7KTF BC10

WESCO 150228 ล้อเบาะทรงบอลลูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 300 ปอนด์

In Stock
รายการ: AG7KTF รุ่น: 150228อ้างอิงข้าม: BC10

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,173 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบาะลูกโป่ง
เจาะ Dia0.625 "
เหมาะกับเพลา0.625 "
ความกว้างของฮับ2.25 "
ความจุโหลด300 ปอนด์
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
วัสดุล้อยาง TPR สีเทา
ความกว้างล้อ2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อเจาะ Diaเหมาะกับเพลาวัสดุล้อความกว้างล้อวัสดุฮับชิ้นความจุโหลดราคา
WESCO 150120 แม่พิมพ์บนล้อยาง | AA9VRZ 1GAC2 1501208"0.75 "0.75 "ยางหล่อกลางแม่พิมพ์2.187 "-ล้อ-฿2,555
WESCO 150596 ล้อยางโมลด์ออน | AA9VTF 1GAD1 15059610 "1"1"ยางหล่อกลางแม่พิมพ์2.75 "-ล้อ-฿5,612
WESCO 108839 ล้อ 6 1 / 2x1 1/2 นิ้วแม่พิมพ์บนยาง | AA9VTH 1GAD 3 1088396"0.625 "0.625 "ยางหล่อกลางแม่พิมพ์2"-เหล็กหล่อศูนย์ยางโมลดอน400฿1,949
WESCO 53446 10" เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเหล็ก Hub Cellular Foam Wheel, ความจุ 280 Lbs, 5/8" Bore Id | AG7KRH CF 53446-0.625 "0.625 "โฟมเซลลูล่าร์2.25 "เหล็กโฟมเซลลูล่าร์ที่เต็มไป280 ปอนด์฿2,611
WESCO 53490 10" เส้นผ่านศูนย์กลาง Steel Hub Cellular Foam Wheel, 280 Lbs Capacity, 3/4" Bore Id | AG7KRJ CFB 53490-0.75 "0.75 "โฟมเซลลูล่าร์2.25 "เหล็กโฟมเซลลูล่าร์ที่เต็มไป280 ปอนด์฿2,726
WESCO 150698 ล้อยางตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ความจุ 550 ปอนด์ | AG7KRK Z2 150698-0.625 "0.625 "ยางตัน2.25 "โรงเรียนสารพัดช่างล้อยางแข็ง550 ปอนด์฿2,353
WESCO 150697 8" เส้นผ่านศูนย์กลาง Poly Hub ล้อยางตัน, ความจุ 300 ปอนด์ | AG7KRL Z8 150697-0.625 "0.625 "ยางตัน2.25 "โรงเรียนสารพัดช่างล้อยางแข็ง300 ปอนด์฿2,287

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESCO 150228 ล้อเบาะทรงบอลลูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 300 ปอนด์
฿2,173 / หน่วย