WESCO 210363 636 รถบรรทุกมือโพลี ยางตัน ความจุ 600 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ |
สี | สีเขียว |
ประเภทการจัดการ | จับคู่ |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 7" |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 14 " |
ความสูงโดยรวม | 48.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17 " |
ความกว้างโดยรวม | 21.75 " |
วัสดุล้อ | ยางตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.25 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210466 | ขาเดียว | 600 ปอนด์ | 45.5 " | 17 " | อลูมิเนียม | ฿7,802 | ||
210330 | ขาเดียว | 500 ปอนด์ | 45.5 " | 17 " | ยางตัน | ฿7,553 | ||
210361 | ขาเดียว | 600 ปอนด์ | 45.5 " | 17 " | ยางตัน | ฿8,515 | ||
210456 | ขาเดียว | 600 ปอนด์ | 45.5 " | 17 " | นิวเมติก | ฿9,464 | ||
210356 | ขาเดียว | 600 ปอนด์ | 45.5 " | 17 " | นิวเมติก | ฿8,126 | ||
210391 | ขาเดียว | 600 ปอนด์ | 45.5 " | 17 " | นิวเมติก | ฿8,679 | ||
210467 | วงเดียว | 600 ปอนด์ | 50.5 " | 17 " | ยางโมลดอน | ฿8,672 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.