WESCO 240088 ดรัมดอลลี่ ความจุ 1000 ปอนด์ สีส้ม เหล็ก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองดอลลี่ |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | เหล็กเผา |
สี | ส้ม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
ความจุดอลลี่ | 1000 ปอนด์ |
ความจุถัง | 85 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | พลาสติกเหล็กหรือไฟเบอร์ |
ภายใน Dia | 27 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 4 |
ภายนอก Dia. | 27 " |
ความสูงโดยรวม | 6" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 31.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 31.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสโก-240088.pdf |
ชนิดภาพเขียน | รอบ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 3" |
วัสดุล้อ | เหล็กเผา |
ประเภทล้อ | เหล็กเผา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ความจุโหลด | ความจุถัง | ภายนอก Dia. | ภายใน Dia | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240028 | 1000 ปอนด์ | 30 แกลลอน. | - | 19 " | 3" | เหล็กเผา | ฿5,940 | |
240029 | 900 ปอนด์ | 30 แกลลอน. | 24 " | 19 " | 19 | ยางแข็ง | ฿5,314 | |
240030 | 1000 ปอนด์ | 55 แกลลอน. | 28.5 " | 24 " | 24 | เหล็กเผา | ฿9,732 | |
240031 | 900 ปอนด์ | 55 แกลลอน. | 28.5 " | 24 " | 24 | ยางแข็ง | ฿5,527 | |
240089 | 900 ปอนด์ | 85 แกลลอน. | 31.5 " | 27 " | 27 | ยางแข็ง | ฿6,300 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.