WESCO 240200 ดรัมดอลลี่พร้อมแกนหมุน ความจุ 1000 ปอนด์ SS
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองดอลลี่ |
วัสดุล้อ | สแตนเลส |
ความจุถัง | 85 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | พลาสติกเหล็กหรือไฟเบอร์ |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 31.5 " |
ความสูงโดยรวม | 6" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 31.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 31.5 " |
ลูกล้อหมุน | 3" |
ชนิดภาพเขียน | รอบ |
วัสดุล้อ | โพลีโพรพีลีนสีขาว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.01 |
รุ่น | ความจุโหลด | ความจุถัง | ภายนอก Dia. | วัสดุล้อ | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240192 | 900 ปอนด์ | 30 แกลลอน. | 24 " | ยางแข็ง | แผ่นสังกะสี | ฿9,245 | |
240193 | 900 ปอนด์ | 30 แกลลอน. | 24 " | ยางแข็ง | สแตนเลส | ฿15,136 | |
240194 | 1000 ปอนด์ | 30 แกลลอน. | 24 " | โพลีโพรพีลีนสีขาว | สแตนเลส | ฿16,416 | |
240195 | 900 ปอนด์ | 55 แกลลอน. | 28.5 " | ยางแข็ง | แผ่นสังกะสี | ฿10,747 | |
240196 | 900 ปอนด์ | 55 แกลลอน. | 28.5 " | ยางแข็ง | สแตนเลส | ฿16,743 | |
240197 | 1000 ปอนด์ | 55 แกลลอน. | 28.5 " | โพลีโพรพีลีนสีขาว | สแตนเลส | ฿18,448 | |
240198 | 900 ปอนด์ | 85 แกลลอน. | 31.5 " | ยางแข็ง | แผ่นสังกะสี | ฿11,817 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.