WESCO 260059 โต๊ะยกมาตรฐาน ความจุ 200 ปอนด์ ยก 16" x 16", 46"
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางที่ลิฟท์ |
ความสูงในการยกสูงสุด | 46 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 28.5 " |
ความจุโหลด | 200 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 28.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 16 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ปั๊มเท้าไฮดรอลิก |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ขับเคลื่อนด้วย | วัสดุล้อ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260068 | 24 " | - | - | ปั๊มเท้า | Polyolefin | 6000 ปอนด์ | 37 " | 39.25 " | ฿110,218 | ||
260065 | 32 " | 59 " | 37 " | - | Polyolefin | 2000 ปอนด์ | 37 " | 51.25 " | ฿112,267 | ||
260066 | 24 " | 59 " | 37 " | ปั๊มเท้าไฮดรอลิก | Polyolefin | 4000 ปอนด์ | 37 " | 39.25 " | ฿111,236 | ||
260067 | 32 " | 59 " | 37 " | ปั๊มเท้าไฮดรอลิก | Polyolefin | 4000 ปอนด์ | 37 " | 51.25 " | ฿116,293 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.