WESCO 260068 รถกระเช้าขากรรไกร 6000 ปอนด์ เหล็กคงที่
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางที่ลิฟท์ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความจุโหลด | 6000 ปอนด์ |
ความสูงลดลง | 37 " |
ความสูงโดยรวม | 37 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 39.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 36 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | คงที่ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ปั๊มเท้า |
ยกสูง | 59 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
ประเภทล้อ | Polyolefin |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 161.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8427900040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ขับเคลื่อนด้วย | วัสดุล้อ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260065 | 32 " | 59 " | 37 " | - | Polyolefin | 2000 ปอนด์ | 37 " | 51.25 " | ฿112,267 | ||
260059 | 16 " | 46 " | 28.5 " | ปั๊มเท้าไฮดรอลิก | ยางแข็ง | 200 ปอนด์ | 28.5 " | 16 " | ฿34,491 | ||
260066 | 24 " | 59 " | 37 " | ปั๊มเท้าไฮดรอลิก | Polyolefin | 4000 ปอนด์ | 37 " | 39.25 " | ฿111,236 | ||
260067 | 32 " | 59 " | 37 " | ปั๊มเท้าไฮดรอลิก | Polyolefin | 4000 ปอนด์ | 37 " | 51.25 " | ฿116,293 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.