VICKERS โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | GPM @ 3000 PSI | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-144984 | กล่องท่อ 1/2 " | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 2" | ฿33,823 | |
B | 02-110416 | กล่องท่อ 1/2 " | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 2" | ฿25,629 | |
A | 02-144938 | 43650 DIN | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 2" | ฿31,181 | |
C | 02-119475 | 43650 DIN | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | 2.83 " | ฿49,490 | |
C | 02-119859 | 43650 DIN | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | 2.83 " | ฿52,192 | |
B | 859159 | 43650 DIN | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 2" | ฿25,964 | |
A | 859161 | 43650 DIN | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 2" | ฿32,692 | |
C | 02-101991 | กล่องเทอร์มินัล | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | 2.83 " | ฿55,191 | |
C | 02-119590 | กล่องเทอร์มินัล | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | 2.83 " | ฿58,543 |
โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิก
วาล์วควบคุมทิศทางที่ทำงานด้วยโซลินอยด์ของวิคเกอร์ใช้สำหรับกำหนดทิศทางและหยุดการไหลของของไหล ณ จุดใดก็ได้ในระบบไฮดรอลิก วาล์วที่ได้รับการรับรองจาก ATEX เหล่านี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดและมีความสามารถหลายของไหลโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนซีลเพิ่มเติม มีความสามารถในการจัดการอัตราการไหลสูงสุด 80 ลิตร / นาทีและสามารถใช้ได้ในพิกัดความดันสูงสุด 3000 psi และ 5075 psi Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวล็อคลูกบิดประตู
- ถังอากาศนิ่ง
- สวิตช์ Snap Action
- ล้อ Lug Nut Locks
- เข็มขัด
- เต้ารับและภาชนะ
- ชุดเครื่องมือช่าง
- การแข่งขัน
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- POWER DRIVE เฟืองแบริ่งคนเดินเตาะแตะ
- EATON Circuit Breaker Enclosures, เหล็ก
- WINTERS INSTRUMENTS เครื่องวัดความดันแบบไร้สารตะกั่ว, MNPT, 1/8 "NPT, ตำแหน่งการเชื่อมต่อเกจ: ด้านล่าง
- CELLTREAT ใบมีดมีดโกนเซลล์
- VICTOR การตัดสิ่งที่แนบมา
- DIXON L17 Series น้ำมันหล่อลื่น
- DIXON หน้าแปลนเหล็กคาร์บอน
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ชุดคลุมโพรพิลีน
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ BD, ซีรีส์ EL, สไตล์ BD, ขนาด 824, ตัวลดเฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- BROWNING บุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก W1