Vickers 859159 | โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิก 110-120vac | 21u706 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VICKERS 859159 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิก 110-120vac | AB6KBP 21U706

VICKERS 859159 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิค 110-120vac

In Stock
รายการ: AB6KBP รุ่น: 859159อ้างไขว้: 21U706
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
฿25,964 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง
คอยล์โวลต์110-120 VAC
การเชื่อมต่อ43650 DIN
GPM @ 3000 PSI21
ความสูง3.6 "
โฮลดิ้งแอมป์. 34
Hz50/60
ความยาว8.6 "
แม็กซ์ ความดัน5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันถัง (PSI)3045
จำนวนตำแหน่ง2
จำนวนวิธี4
ประเภทซีลฟลูออโร
ขนาดD03
ประเภท Spoolปิดสปริงออฟเซ็ต End To End
ชนิดภาพเขียนโซลินอยด์ดำเนินการ
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481200010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อGPM @ 3000 PSIความสูงความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดความกว้างราคา
VICKERS 859161 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิก 4 ทาง 110-120v | AB6KBQ 21U707 85916143650 DIN213.6 "8.6 "5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD032"฿32,692
VICKERS 02-110416 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิก 4 ทาง 110-120v | AB6KCD 21U719 02-110416กล่องท่อ 1/2 "163.6 "8.6 "5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD032"฿25,629
VICKERS 02-144938 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิก 4 ทาง 110-120v | AB6KCE 21U720 02-14493843650 DIN163.6 "8.6 "5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD032"฿31,181
VICKERS 02-144984 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิก 4 ทาง 110-120v | AB6KCH 21U723 02-144984กล่องท่อ 1/2 "103.6 "8.6 "5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD032"฿33,823
VICKERS 02-101991 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิก 4 ทาง 110-120v | AB6KCY 21U737 02-101991กล่องเทอร์มินัล124.44 "9.26 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD052.83 "฿55,191
VICKERS 02-119475 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิก 4 ทาง 110-120v | AB6KDA 21U739 02-11947543650 DIN244.44 "9.26 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD052.83 "฿49,490
VICKERS 02-119590 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิก 4 ทาง 110-120v | AB6KDE 21U743 02-119590กล่องเทอร์มินัล244.44 "9.26 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD052.83 "฿58,543

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VICKERS 859159 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิค 110-120vac
฿25,964 / หน่วย