VICKERS 02-119475 โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิค 4 ทาง 110-120v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง |
คอยล์โวลต์ | 110-120 VAC |
การเชื่อมต่อ | 43650 DIN |
GPM @ 3000 PSI | 24 |
ความสูง | 4.44 " |
โฮลดิ้งแอมป์ | . 38 |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 9.26 " |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันถัง (PSI) | 3000 |
จำนวนตำแหน่ง | 3 |
จำนวนวิธี | 4 |
ประเภทซีล | ฟลูออโร |
ขนาด | D05 |
ประเภท Spool | มอเตอร์สปริงอยู่ตรงกลาง |
ชนิดภาพเขียน | โซลินอยด์ดำเนินการ |
ความกว้าง | 2.83 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8481200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | GPM @ 3000 PSI | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859159 | 43650 DIN | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 2" | ฿25,964 | ||
859161 | 43650 DIN | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 2" | ฿32,692 | ||
02-110416 | กล่องท่อ 1/2 " | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 2" | ฿25,629 | ||
02-144938 | 43650 DIN | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 2" | ฿31,181 | ||
02-144984 | กล่องท่อ 1/2 " | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | 2" | ฿33,823 | ||
02-101991 | กล่องเทอร์มินัล | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | 2.83 " | ฿55,191 | ||
02-119590 | กล่องเทอร์มินัล | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | 2.83 " | ฿58,543 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.