WESCO 260151 ลิฟท์ยกพื้นไฮดรอลิค รับน้ำหนัก 500 ปอนด์ สูง 70.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก |
ประเภทล้อเลื่อน | 2 |
สี | สีแดง |
ความยาวส้อม | 19 " |
ความกว้างส้อม | 3" |
ล้อหน้า Dia. | 18 " |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
ยกสูงส้อมลง | 4-1 / 4 " |
ยกสูงส้อมขึ้น | 54 |
ความสูงในการยกสูงสุด | 54 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 4.25 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 70.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 19 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 3" |
ขับเคลื่อนด้วย | ปั๊มเท้าไฮดรอลิก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสโก-260151.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 70.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 179.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ประเภทล้อเลื่อน | ความสูงในการยกสูงสุด | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ขับเคลื่อนด้วย | ยกสูงขั้นต่ำ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260050 | 30 " | (2) หมุน, (2) แข็ง | 60 " | 32 " | ปั๊มเท้า | 5.25 " | 1000 ปอนด์ | 72.5 " | ฿125,895 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.