WESCO 260153 รถยกสูง 500 ปอนด์ ยก 54 นิ้ว สูง 70-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | stacker |
ขาฐานด้านในสลัว | 15-3 / 4 " |
ขาฐานด้านนอกสลัว | 20 " |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
สี | สีแดง |
ความยาวส้อม | 19 " |
ความกว้างส้อม | 3" |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 54 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 4.25 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 10 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 70.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ขับเคลื่อนด้วย | กว้านมือ |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 55.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 176.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.82 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|
260152 | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก | ฿50,334 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.