WESCO 260163 Winch Cylinder Lift, ความจุ 300 ปอนด์, ยก 40", แท่น 20" x 12"
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นทรงกระบอก |
สี | สีแดง |
ความจุกระบอกสูบ | 1 |
กระบอก Dia | 9.5 " |
ประเภทการจัดการ | ประโยชน์ |
ยก | กว้านแบบแมนนวล |
ยกสูง | 40 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 12 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 20 " |
ความสูงโดยรวม | 58 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 29.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ชนิดภาพเขียน | 4 ล้อ |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยก | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
260161 | ปั๊มไฮดรอลิ | ปอนด์ 300 | 54 " | ฿91,705 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.