WESCO 260161 ลิฟท์กระบอกไฮดรอลิก ความจุ 300 ปอนด์ ลิฟท์ 40 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นทรงกระบอก |
สี | สีแดง |
ความจุกระบอกสูบ | 1 |
กระบอก Dia | 9.5 " |
ประเภทการจัดการ | ประโยชน์ |
ยก | ปั๊มไฮดรอลิ |
ยกสูง | 40 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 300 |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 12 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 20 " |
ความสูงโดยรวม | 54 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 29.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ชนิดภาพเขียน | 4 ล้อ |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
A. รับประกันความเสถียรของลิฟต์โดยใช้ล้อคงที่ XNUMX ล้อ ซึ่งให้ความมั่นคง และล้อหมุน XNUMX ล้อที่ช่วยให้เคลื่อนที่ได้ การรวมกันนี้รับประกันการเคลื่อนไหวที่ควบคุมและปลอดภัยขณะจัดการกับของหนัก
ก. รักษาขีดจำกัดน้ำหนักที่เหมาะสม ทำให้มั่นใจในพื้นผิวที่มั่นคงและได้ระดับ และหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวกะทันหันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือความเสียหาย
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยก | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
260163 | กว้านแบบแมนนวล | 300 ปอนด์ | 58 " | ฿79,366 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.