WESCO 261026 รถยกสูง 68 นิ้ว กว้าง 32 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก |
ขาฐานด้านใน Dia | 25.5 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 32 " |
สี | สีแดง |
ความสูงในการยกสูงสุด | 66 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 80 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 25.5 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 32 " |
ขับเคลื่อนด้วย | แบตเตอรี่ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสโก-261026.pdf |
โรลเลอร์ Dia | 4" |
วัสดุลูกกลิ้ง | หมุน |
วัสดุล้อ | เข้มงวด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 210.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงในการยกสูงสุด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขาฐานด้านนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261030 | 1000 ปอนด์ | 76 " | 92 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | ฿216,218 | RFQ
| |
261022 | 1000 ปอนด์ | 60 " | 72 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | ฿179,835 | RFQ
| |
261023 | 1000 ปอนด์ | 66 " | 80 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | ฿190,237 | RFQ
| |
261024 | 1000 ปอนด์ | 80 " | 92 " | 36 " | 25.5 " | 21 " | ฿208,312 | RFQ
| |
261028 | 1000 ปอนด์ | 56 " | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | ฿199,410 | RFQ
| |
261029 | 1000 ปอนด์ | 64 " | 80 " | 44.5 " | 25.5 " | 21 " | ฿195,470 | RFQ
| |
261034 | 1000 ปอนด์ | 56 " | 72 " | 58.75 " | 54 " | 50 " | ฿285,486 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.