WESCO 261078 รถยกสูง 90 นิ้ว 32 นิ้ว x 30 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แพลตฟอร์มไฮดรอลิก |
ฐาน | คงที่ |
ขาฐานด้านใน Dia | 30 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 36 " |
สี | สีแดง |
ความสูงในการยกสูงสุด | 90 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 6" |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 104 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 32 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 30 " |
ขับเคลื่อนด้วย | แบตเตอรี่ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสโก-261078.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 257.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 264.16 |
รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงในการยกสูงสุด | ความสูงโดยรวม | ขาฐานด้านใน Dia | ขาฐานด้านนอก Dia | โหลดศูนย์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261079 | 1500 ปอนด์ | 56 " | 72 " | 15 " | 21 " | 15 " | ฿318,446 | RFQ
|
261080 | 1500 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 15 " | 21 " | 15 " | ฿307,420 | RFQ
|
261081 | 1500 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 15 " | 21 " | 15 " | ฿342,641 | RFQ
|
261082 | 1500 ปอนด์ | 86 " | 104 " | 15 " | 21 " | 15 " | ฿387,009 | RFQ
|
261083 | 1500 ปอนด์ | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿351,013 | RFQ
|
261084 | 1500 ปอนด์ | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿356,164 | RFQ
|
261085 | 1500 ปอนด์ | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | ฿360,052 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.