WESCO 272062 ยางไม้เปิดปลายดอลลี่ ความจุ 900 ปอนด์ 30" x 18"
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly |
ความยาว | 30 " |
ความจุโหลด | 900 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | ไม้เนื้อแข็ง |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เปิดดาดฟ้ายางสิ้นสุด |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 18 " |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รุ่น | วัสดุล้อ | ความยาว | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวแพลตฟอร์ม | รูปแบบแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272053 | ยางแข็ง | 24 " | 900 ปอนด์ | 24 " | 16 " | 24 " | ของแข็ง | 16 " | ฿3,675 | |
272054 | ยางแข็ง | 27 " | 900 ปอนด์ | 27 " | 18 " | 27 " | ของแข็ง | 18 " | ฿3,773 | |
272055 | ยางแข็ง | 30 " | 900 ปอนด์ | 30 " | 18 " | 30 " | ของแข็ง | 18 " | ฿4,058 | |
272056 | ยางแข็ง | 36 " | 900 ปอนด์ | 36 " | 24 " | 36 " | ของแข็ง | 24 " | ฿4,997 | |
272063 | พลาสติกแข็ง | 24 " | ปอนด์ 1200 | 24 " | 16 " | 24 " | ของแข็ง | 16 " | ฿3,878 | |
272064 | พลาสติกแข็ง | 27 " | ปอนด์ 1200 | 27 " | 18 " | 27 " | ของแข็ง | 18 " | ฿3,914 | |
272065 | พลาสติกแข็ง | 30 " | ปอนด์ 1200 | 30 " | 18 " | 30 " | ของแข็ง | 18 " | ฿4,074 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.