WESCO 272282 รถบรรทุกแท่นวางพลาสติก ความจุ 265 ปอนด์ 22" x 8" x 30-1/2"
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์มพลาสติก |
การกำหนดค่าล้อ | (4) หมุน |
ความจุโหลด | 265 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 34.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 33.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 22 " |
ขนาดแพลตฟอร์ม | 19.25 "x 27.5" |
UPC | 678655664580 |
วัสดุล้อ | ยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 87.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
272281 | 27.5 " | 19.25 " | ฿3,966 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.