WESCO 272580 รถเข็นยกพลาสติกแบบยกส้อม ความจุ 850 ปอนด์ 1/2 ลูกบาศก์หลา สีดำ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเอียง |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (1) หมุน |
สี | Black |
วัสดุกรอบ | เอทิลีน |
ประเภทถัง | ยกส้อม |
ความจุโหลด | 850 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 3 |
ฝาเสริม | เวสโก 272586 |
ความสูงโดยรวม | 37.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 61.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
โรลเลอร์ Dia | 4" |
วัสดุลูกกลิ้ง | ยูรีเทน |
ปริมาณความจุ | 1/2 ลูกบาศก์หลา |
วัสดุล้อ | 10 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 95.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 156.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อ | สี | ความจุโหลด | จำนวนล้อล้อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | โรลเลอร์ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272575 | 10 | Black | 450 ปอนด์ | 4 | 36.5 " | 60.75 " | 26.5 " | 4" | ฿31,054 | ||
272576 | 10 | Black | 850 ปอนด์ | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ฿39,020 | ||
272577 | 10 | สีน้ำเงิน | 850 ปอนด์ | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ฿40,074 | ||
272578 | 10 | สีแดง | 850 ปอนด์ | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ฿39,662 | ||
272579 | 10 | Black | 1400 ปอนด์ | 4 | 37.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 4" | ฿50,131 | ||
272581 | 12 | Black | 850 ปอนด์ | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | ฿40,470 | RFQ
| |
272582 | 12 | Black | 1250 ปอนด์ | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | ฿51,309 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.