WESCO 272582 รถเข็นเอียงพลาสติกมาตรฐาน ความจุ 1250 ปอนด์ 1 ลูกบาศก์หลา สีดำ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเอียง |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
สี | Black |
วัสดุกรอบ | เอทิลีน |
ประเภทถัง | Standard |
ความจุโหลด | 1250 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ฝาเสริม | เวสโก 272587 |
ความสูงโดยรวม | 43 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 29.25 " |
โรลเลอร์ Dia | 4" |
วัสดุลูกกลิ้ง | ยูรีเทน |
ปริมาณความจุ | 1 ลูกบาศก์หลา |
วัสดุล้อ | 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 184.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 74.3 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อ | สี | ความจุโหลด | จำนวนล้อล้อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | โรลเลอร์ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272575 | 10 | Black | 450 ปอนด์ | 4 | 36.5 " | 60.75 " | 26.5 " | 4" | ฿31,054 | ||
272576 | 10 | Black | 850 ปอนด์ | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ฿39,020 | ||
272577 | 10 | สีน้ำเงิน | 850 ปอนด์ | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ฿40,074 | ||
272578 | 10 | สีแดง | 850 ปอนด์ | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ฿39,662 | ||
272579 | 10 | Black | 1400 ปอนด์ | 4 | 37.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 4" | ฿50,131 | ||
272580 | 10 | Black | 850 ปอนด์ | 3 | 37.5 " | 61.5 " | 27 " | 4" | ฿58,882 | ||
272581 | 12 | Black | 850 ปอนด์ | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | ฿40,470 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.