WESCO 272881 ประตูไวนิลลายนูนสำหรับงานหนัก, แถบกว้าง 12 นิ้ว, 9' x 10'
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานเลื่อนไวนิล |
% ที่ทับซ้อนกัน | ลด 66% |
เปิดความสูง | 10ft |
เปิดกว้าง | 9ft |
ความสูงโดยรวม | 120 " |
ความกว้างโดยรวม | 108 " |
แถบสี | ทูโทนช็อคชิพ |
แถบวัสดุ | ไวนิล |
ความหนาของแถบ | 0.12 " |
ประเภทสตริป | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
ความกว้างของแถบ | 12 " |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 150 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 274.32 |
รุ่น | % ที่ทับซ้อนกัน | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความหนาของแถบ | ความกว้างของแถบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272813 | ลด 66% | 7ft | 6ft | 84 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ฿14,616 | |
272814 | ลด 66% | 8ft | 6ft | 96 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ฿16,734 | |
272815 | ลด 66% | 9ft | 6ft | 108 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ฿19,457 | |
272816 | ลด 66% | 10ft | 6ft | 120 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ฿20,941 | |
272817 | ลด 66% | 12ft | 6ft | 144 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ฿24,926 | |
272818 | ลด 66% | 7ft | 7ft | 84 " | 84 " | 0.12 " | 12 " | ฿17,065 | |
272819 | ลด 66% | 8ft | 7ft | 96 " | 84 " | 0.12 " | 12 " | ฿19,528 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.