WESCO 272956 แจ็ครถพ่วงเหล็กสำหรับงานหนัก ความจุคงที่ 100000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คเสถียรภาพของรถพ่วง |
ระยะการปรับ | 39.5 "- 51" |
ขนาดฐาน | 5 "รูปสามเหลี่ยม |
สี | สีเหลือง |
ยกความจุ | 50000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 51 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 14.5 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 100000 ปอนด์ |
พื้นที่ด้านบน | 6 "x 24" |
UPC | 678655668663 |
วัสดุล้อ | กึ่งนิวเมติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.