WESCO 273294 รถบรรทุกเหล็กพ่นสีพร้อมที่จับ ความจุ 1750 ปอนด์ 16-1/4" x 63"
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม U-Boat |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (4) หมุน |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็กทาสี |
ความจุโหลด | 1750 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 6 |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 63 " |
ความกว้างโดยรวม | 16.25 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | ไม้ |
เอียง | ใช่ |
วัสดุล้อ | ยางโมลดอน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.28 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | รูปแบบแพลตฟอร์ม | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273290 | เหล็ก | 1750 ปอนด์ | 66 " | 49 " | 23.75 " | จุดเปิด | ยูรีเทน | ฿14,058 | ||
273296 | พับ | 1750 ปอนด์ | 61 " | 64 " | 16 " | จุดเปิด | ยูรีเทน | ฿33,205 | ||
270339 | ที่สามารถลอกออกได้ | +0.8 องศา C ที่ 37 องศาเซลเซียส | 61 " | 63 " | 16 " | จุดเปิด | ยูรีเทน | ฿20,844 | ||
273291 | - | 1750 ปอนด์ | 60 " | 63 " | 16 " | จานดอกยาง | ยูรีเทน | ฿23,949 | ||
273292 | - | 1750 ปอนด์ | 60 " | 63 " | 18 " | จานดอกยาง | ยูรีเทน | ฿16,052 | ||
273295 | - | 1750 ปอนด์ | 60 " | 63 " | 24 " | จานดอกยาง | ยูรีเทน | ฿30,459 | ||
273293 | - | 1750 ปอนด์ | 61.25 " | 53 " | 17.5 " | เรียบ | ยางโมลดอน | ฿13,162 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.