WESCO 273384 รถลากพาเลทขนาดขับเคลื่อน ความจุ 2900 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของส้อมลดลง | 3.5 " |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 8.25 " |
ความยาวส้อม | 47 " |
ความกว้างส้อม | 6.8 " |
ความยาว | 64 " |
ความจุโหลด | 2900 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 57.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 64 " |
ความกว้างโดยรวม | 26.5 " |
โรลเลอร์ Dia | 3" |
วัสดุล้อ | โมลดอนยูรีเทน |
ความกว้างข้ามส้อม | 26.5 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 12.9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 327.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 146.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 162.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.