WESCO 273386 รถลากพาเลทแบบวอล์คกี้สำหรับงานหนักพร้อมแบตเตอรี่ 21.5" W ความจุ 4400 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า |
ความสูงของส้อมลดลง | 3.3 " |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 8" |
ความยาวส้อม | 45 " |
ความกว้างส้อม | 6.8 " |
ความยาว | 73.75 " |
ความจุโหลด | 4400 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 59 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 73.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 21.5 " |
โรลเลอร์ Dia | 3" |
วัสดุลูกกลิ้ง | ยูรีเทน |
Tang Radius (นิ้ว) | 65.5 " |
แรงดันไฟฟ้า | 8 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างข้ามส้อม | 21.5 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 7.9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 601.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 149.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.