WESCO 273445 รถขนพาเลทแบบดีลักซ์งานเบา ความจุ 3300 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า |
สี | สีแดง |
ความสูงของส้อมลดลง | 3" |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 7.67 " |
ความยาวส้อม | 48 " |
ความกว้างส้อม | 6.25 " |
ความยาว | 65 " |
ยก | แบตเตอรี่ |
ความจุโหลด | 3300 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 50 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 65 " |
ความกว้างโดยรวม | 25.5 " |
เดือย | องศา 205 |
โรลเลอร์ Dia | 3" |
แรงดันไฟฟ้า | 12 |
ความกว้างข้ามส้อม | 25.5 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 283.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273446 | 72 " | 4400 ปอนด์ | 72 " | 27 " | 24 | ฿628,968 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.