WESCO 273446 รถลากพาเลทแบบ Heavy Duty Deluxe ความจุ 4400 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า |
สี | สีแดง |
ความสูงของส้อมลดลง | 3" |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 7.67 " |
ความยาวส้อม | 48 " |
ความกว้างส้อม | 6.25 " |
ความยาว | 72 " |
ยก | แบตเตอรี่ |
ความจุโหลด | 4400 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 50 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
เดือย | องศา 180 |
โรลเลอร์ Dia | 3" |
แรงดันไฟฟ้า | 24 |
ความกว้างข้ามส้อม | 27 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 14.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 516.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273445 | 65 " | 3300 ปอนด์ | 65 " | 25.5 " | 12 | ฿436,426 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.