WESCO 492199 โต๊ะยก 30 x 30 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกไฮดรอลิก |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความสูงในการยกสูงสุด | 46 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 28 " |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
ความสูงลดลง | 30 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนโพสต์ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 46 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 30 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ใช้เท้าหรือแบตเตอรี่ (ตัวเลือก) |
ยกสูง | 48 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 5" |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 124.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ชิ้น | ความยาว | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ขับเคลื่อนด้วย | วัสดุล้อ | ความสูงในการยกสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492204 | 20 " | โต๊ะยกไฮดรอลิก | - | 30 " | 20 " | ใช้เท้าหรือแบตเตอรี่ (ตัวเลือก) | เหล็ก | 48 " | ฿102,931 | ||
492210 | 30 " | โต๊ะยกไฮดรอลิก | - | 48 " | 30 " | ใช้เท้าหรือแบตเตอรี่ (ตัวเลือก) | เหล็ก | 48 " | ฿159,720 | ||
492220 | 16 " | โต๊ะยกไฮดรอลิก | 16 " | 16 " | 16 " | ใช้เท้าไฮดรอลิก | ยาง | 44 " | ฿48,667 | ||
492221 | 16 " | โต๊ะยกไฮดรอลิก | 16 " | 16 " | 16 " | ใช้เท้าไฮดรอลิก | ยาง | 40 " | ฿64,054 | ||
492222 | 16 " | โต๊ะยกไฮดรอลิก | 16 " | 16 " | 16 " | ใช้เท้าไฮดรอลิก | ยาง | 36 " | ฿65,869 | ||
492223 | 16 " | โต๊ะยกไฮดรอลิก | 16 " | 16 " | 16 " | ใช้เท้าไฮดรอลิก | ยาง | 32 " | ฿72,743 | ||
492224 | 18 " | โต๊ะยกไฮดรอลิก | 18 " | 18 " | 18 " | ใช้เท้าไฮดรอลิก | ยาง | 48 " | ฿77,801 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.