WESTWARD 10J171 กล่องเครื่องมือพกพา 17w x 8d x 8-1/4h สีแดง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องเครื่องมือพกพา |
สี | สีแดง |
สไลด์ลิ้นชัก | ไม่มี |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
จัดการออกแบบ | พับด้านบน |
ความลึกภายใน | 9.5 " |
ความสูงภายใน | 7 13 / 16 " |
ความกว้างภายใน | 16.593 |
โหลดคะแนน | 22 ปอนด์ |
ระบบล็อค | กุญแจ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนที่จับ | 1 |
จำนวนชิ้น | 1 |
จำนวนถาด | 0 |
ความลึกโดยรวม | 8" |
ความสูงโดยรวม | 8.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 " |
ความจุ | 900 Cu ใน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.91 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระบบล็อค | สี | ตระกูลสี | วัสดุ | จำนวนที่จับ | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J162 | กุญแจ | สีแดง | - | เหล็ก | 1 | - | - | 8" | ฿9,381 | ||
10J164 | กุญแจ | สีแดง | - | เหล็ก | 1 | - | - | 8" | ฿4,889 | ||
36Y008 | กุญแจ | สีแดง | - | โพลีโพรพีลีนเหล็ก | 1 | - | - | 40.12 " | ฿3,775 | ||
36Y010 | กุญแจ | สีแดง | - | โพลีโพรพีลีนเหล็ก | 1 | - | - | 6" | ฿1,242 | ||
36Y011 | กุญแจ | สีแดง | - | โพลีโพรพีลีนเหล็ก | 1 | - | - | 7" | ฿1,868 | ||
32PK25 | กุญแจกลอน | สีแดง | สีแดง | - | 1 | 6" | 12 " | 6-15 / 32 " | ฿1,832 | ||
35XR63 | ไม่มี | สีแดง | สีแดง | - | - | 1" | 7" | 4.25 " | ฿1,954 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.