Westward 35xr63 | กล่องเก็บเต้ารับ 6-1/2 X4-1/4 X1-1/16 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

กล่องเก็บซ็อกเก็ต WESTWARD 35XR63 6-1 / 2 x4-1 / 4 x1-1 / 16 | AH6DZN

WESTWARD 35XR63 กล่องเก็บซ็อกเก็ต 6-1/2 x4-1/4 x1-1/16

In Stock
รายการ: AH6DZN รุ่น: 35XR63
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
฿1,954 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องเก็บซ็อกเก็ต
วัสดุกล่องเหล็ก
สีสีแดง
ตระกูลสีสีแดง
สไลด์ลิ้นชักไม่มี
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
จัดการออกแบบไม่มี
ความลึกภายใน3.437 "
ความสูงภายใน1.25 "
ความกว้างภายใน6.25 "
ระบบล็อคไม่มี
จำนวนลิ้นชัก0
จำนวนที่จับ0
จำนวนชิ้น1
จำนวนถาด0
ความลึกภายนอก4"
ความสูงภายนอก1"
ความกว้างภายนอก7"
ความลึกโดยรวม4.25 "
ความสูงโดยรวม1 1 / 16 "
ความกว้างโดยรวม6.5 "
ความจุ27 ลบ.ม. ใน.
น้ำหนักความจุ3 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระบบล็อคสีตระกูลสีวัสดุจำนวนที่จับความสูงภายนอกความกว้างภายนอกความลึกโดยรวมราคา
WESTWARD 10J162 กล่องเครื่องมือพกพา 24 W x 8 D x 9 H Steel Red | AA2GUB 10J162กุญแจสีแดง-เหล็ก1--8"฿9,381
WESTWARD 10J164 กล่องเครื่องมือพกพา 30 W x 8 D x 9 H Steel Red | AA2GUC 10J164กุญแจสีแดง-เหล็ก1--8"฿4,889
WESTWARD 10J171 Portable Tool Box 17w x 8d x 8-1 / 4h Red | AA2GUG 10J171กุญแจสีแดง-เหล็ก1--8"฿2,851
WESTWARD 36Y008 กล่องเครื่องมือพกพา 20 W x 7-7 / 8 D x 9 H แดง | AC7AFX 36Y008กุญแจสีแดง-โพลีโพรพีลีนเหล็ก1--40.12 "฿3,775
WESTWARD 36Y010 กล่องเครื่องมือ 19-1 / 4 W x 6 D x 4 H แดง | AC7AFY 36Y010กุญแจสีแดง-โพลีโพรพีลีนเหล็ก1--6"฿1,242
WESTWARD 36Y011 กล่องเครื่องมือพกพา 16 W x 7 D x 7-1 / 2 H แดง | AC7AFZ 36Y011กุญแจสีแดง-โพลีโพรพีลีนเหล็ก1--7"฿1,868
WESTWARD 32PK25 กล่องเครื่องมือพกพา 11-13 / 16 กว้าง x 6-13 / 32 ลึก | AH3KWR 32PK25กุญแจกลอนสีแดงสีแดง-16"12 "6-15 / 32 "฿1,832

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 35XR63 กล่องเก็บซ็อกเก็ต 6-1/2 x4-1/4 x1-1/16
฿1,954 / หน่วย