ไปทางทิศตะวันตก 10j234 | น๊อตตัวเมีย Hex 3/16 นิ้ว เหล็กดำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 10J234 ตัวขับน็อต Hex 3/16 นิ้วเหล็กดำ | AA2GWW

WESTWARD 10J234 ตัวขับน็อตหกเหลี่ยม 3/16 นิ้วเหล็กดำ

In Stock
รายการ: AA2GWW รุ่น: 10J234
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
฿381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์อ่อนนุช
วัสดุใบมีดโลหะผสมเหล็กชุบโครเมี่ยม 50BV30
สีสีน้ำเงินพร้อมด้ามจับสีดำ
รหัสสีBlack
จัดการacetate
สีของมือจับสีน้ำเงิน
จัดการออกแบบเป็นแถว
จัดการวัสดุacetate
แม่มด3 / 16 "
ขนาด Hex3 / 16 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.25 "
SAE หรือเมตริกSAE
เพลากลวง 3 "ลึก
หน้าแข้งรอบ
ความยาวก้าน3"
วัสดุก้านเหล็ก
ประเภทก้านรอบกลวง
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8205400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวก้านรหัสสีจัดการสีของมือจับจัดการออกแบบแม่มดขนาด Hex¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WESTWARD 10J258 Nut Driver Hex 3/8 นิ้ว Blue Steel | AA2GXV 10J2586"สีน้ำเงินอะซิเตท คุชชั่นกริปสีน้ำเงินพร้อมด้ามจับสีดำที่จับเบาะ3 / 8 "3 / 8 "10 5 / 16 "฿197
WESTWARD 10J285 ตัวขับน็อต Hex 3/16 นิ้วเหล็กดำ | AA2GXZ 10J2853"Blackอะซิเตท คุชชั่นกริปสีน้ำเงินพร้อมด้ามจับสีดำที่จับเบาะ3 / 16 "3 / 16 "7.375 "฿421

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 10J234 ตัวขับน็อตหกเหลี่ยม 3/16 นิ้วเหล็กดำ
฿381 / หน่วย