ไปทางทิศตะวันตก 10j288 | น๊อตตัวเมีย Hex 1/4 นิ้ว เหล็กแดง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 10J288 ตัวขับน็อต Hex 1/4 นิ้วเหล็กแดง | AA2GYA

WESTWARD 10J288 ตัวขันน๊อตหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว เหล็กแดง

In Stock
รายการ: AA2GYA รุ่น: 10J288
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
฿465 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์อ่อนนุช
วัสดุใบมีดโลหะผสมเหล็กชุบโครเมี่ยม 50BV30
สีสีน้ำเงินพร้อมด้ามจับสีดำ
รหัสสีสีแดง
จัดการอะซิเตท คุชชั่นกริป
สีของมือจับสีน้ำเงินพร้อมด้ามจับสีดำ
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
จัดการวัสดุacetate
แม่มด1 / 4 "
ขนาด Hex1 / 4 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.375 "
SAE หรือเมตริกSAE
เพลากลวง 3 "ลึก
หน้าแข้งรอบ
ความยาวก้าน3"
วัสดุก้านเหล็ก
ประเภทก้านรอบกลวง
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8205400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นขนาด Hexวัสดุใบมีดสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกเพลาความยาวก้านราคา
WESTWARD 10J237 ตัวขับน็อต Hex 11/32 นิ้วเหล็กสีเขียว | AA2GWZ 10J237ไดร์เวอร์อ่อนนุช11 / 32 "โลหะผสมเหล็กชุบโครเมี่ยม 50BV30สีน้ำเงินพร้อมด้ามจับสีดำ7.25 "SAEกลวง 3 "ลึก3"฿380
WESTWARD 10J242 Nut Driver Hex 5.5mm เหล็กสีน้ำตาล | AA2GXE 10J242ไดร์เวอร์อ่อนนุช5.5mmโลหะผสมเหล็กชุบโครเมี่ยม 50BV30สีน้ำเงินพร้อมด้ามจับสีดำ7.25 "เมตริกกลวง 3 "ลึก3"฿124
WESTWARD 10J250 ชุดขันน็อต Hex 1/4 5/16 นิ้ว 2 ชิ้น | AA2GXN 10J250ชุดไดร์เวอร์อ่อนนุช1 ก.ค. 4 ก.ย. 5เหล็ก--SAEชุบโครเมี่ยมกลวง1.5 "฿255
WESTWARD 10J251 Nut Driver Hex 1/4 นิ้วสีน้ำเงิน / ดำ Steel | AA2GXP 10J251ไดร์เวอร์อ่อนนุช1 / 4 "โลหะผสมเหล็กชุบโครเมี่ยม 50BV30สีน้ำเงินพร้อมด้ามจับสีดำ3.25 "SAEของแข็ง1.5 "฿104
WESTWARD 10J265 ตัวขับน็อต Hex 1/2 นิ้ว Blue Steel | AA2GXX 10J265ไดร์เวอร์อ่อนนุช1 / 2 "โลหะผสมเหล็กชุบโครเมี่ยม 50BV30สีน้ำเงินพร้อมด้ามจับสีดำ10 5 / 16 "SAEกลวง 3 "ลึก6"฿202
WESTWARD 10J290 Nut Driver Hex 11/32 Inch เหล็กสีน้ำเงิน / ดำ | AA2GYC 10J290ไดร์เวอร์อ่อนนุช11 / 32 "โลหะผสมเหล็กชุบโครเมี่ยม 50BV30สีน้ำเงินพร้อมด้ามจับสีดำ7.375 "SAEกลวง 3 "ลึก3"฿470
WESTWARD 10J304 น็อตไขควงหกเหลี่ยม 12mm เหล็กสีแดง AA2GYP 10J304ไดร์เวอร์อ่อนนุช12.0mmโลหะผสมเหล็กชุบโครเมี่ยม 50BV30สีน้ำเงินพร้อมด้ามจับสีดำ7.375 "เมตริกกลวง 3 "ลึก3"฿568

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 10J288 ตัวขันน๊อตหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว เหล็กแดง
฿465 / หน่วย