WESTWARD 12G709 ชุดเลื่อยเจาะรูไบเมทัล 30 ชิ้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเลื่อยหลุมเอนกประสงค์ |
การออกแบบ Arbor | รวม |
อาร์เบอร์โฮล | 1 / 4 " |
การก่อสร้าง | Hss M3 + 6150 เหล็ก |
แม็กซ์ ความลึกตัด | 1-1 / 2 " |
จำนวนชิ้น | 30 |
ขนาดดอกสว่านนำร่อง | 1/4 "dia. x 3" L และ 1/4 "dia. x 4-5 / 16" L |
สไตล์สนาม | Variable Pitch และ Positive Rake |
ช่วงขนาดเลื่อย | 3/4 "ถึง 6" |
ขนาดก้าน | 1/4 "Hex และ 7/16" Hex |
ฟัน | สนามตัวแปรเชิงบวกคราด |
ฟันต่อนิ้ว | 4/6 |
ขนาดเกลียว | 1 / 2-20 2A (UNF), 1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF) |
วัสดุฟัน | Bi- โลหะ |
ชนิดภาพเขียน | Bi- โลหะ |
ใช้ Arbor | 4XJ18, 4XJ22, 4XJ24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.05 |
รหัส HS | 8207502055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.