ไปทางทิศตะวันตก 13a668 | มีดโป๊วแข็งเต็มถัง ทองเหลือง/pp 2in | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 13A668 มีดฉาบ Stiff Full Tang Brass / pp 2in | AA4RBJ

WESTWARD 13A668 มีดฉาบแข็ง Full Tang ทองเหลือง/pp 2in

In Stock
รายการ: AA4RBJ แบบ: 13A668
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
฿571 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมีดโกน
ความยาวใบมีด3.75 "
วัสดุใบมีดทองเหลือง
ประเภทใบมีดแข็งเต็มถัง
ความกว้างใบมีด2"
สีBlack
จัดการออกแบบเรียว
ความยาวจับ3.5 "
จัดการวัสดุโพรพิลีน
หมวดย่อยมีด / มีดโกนNonsparking เครื่องขูด
จำนวนขอบ1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8205596000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุความยาวใบมีดวัสดุใบมีด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทใบมีดความกว้างใบมีดสีจัดการออกแบบราคา
WESTWARD 13A664 มีดพัตตี้ Stiff Brass / pp 1-1 / 4 In | AA4RBE 13A664โพรพิลีน3.75 "ทองเหลือง7.25 "แข็งเต็มถัง1.25 "Blackเรียว฿405
WESTWARD 13A683 มีดฉาบ Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBR 13A683โพรพิลีน4"ทองเหลือง7.5 "แข็งเต็มถัง1.25 "สีดำ / น้ำเงินกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿630
WESTWARD 13A688 มีดพุตตี้ Stiff Full Tang Brass Polypropylene 2in | AA4RBX 13A688โพรพิลีน3.5 "ทองเหลือง7"แข็งเต็มถัง2"Blackเรียว฿478
WESTWARD 13A689 มีดพุตตี้ Stiff Full Tang Brass Polypropylene 3in | AA4RBY 13A689โพรพิลีน3.5 "ทองเหลือง7"แข็งเต็มถัง3"Blackเรียว฿879
WESTWARD 13A690 มีดพัตตี้ Stiff Brass Pp / tpr 3 In | AA4RBZ 13A690โพลีโพรพีลีน / TPR3.5 "ทองเหลือง7"แข็งเต็มถัง3"สีดำ / น้ำเงินกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿797
WESTWARD 13A691 เครื่องขูดแบบเสางอเหล็กแข็ง / หน้า 3 นิ้ว | AA4RCA 13A691โพรพิลีน3.5 "เหล็กกล้าคาร์บอน8"แข็งงอ3"Blackเรียว฿757
WESTWARD 13A692 Scraper Stiff Steel / pp / tpr 3 In | AA4RCB 13A692โพลีโพรพีลีน / TPR4"เหล็กกล้าคาร์บอน7.5 "แข็ง3"สีดำ / สีแดงกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿328

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 13A668 มีดฉาบแข็ง Full Tang ทองเหลือง/pp 2in
฿571 / หน่วย