Westward 13a704 | Joint Knife Flex Full Tang เหล็ก/ไม้ 6 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 13A704 Joint Knife Flex Full Tang Steel / wood 6 In | AA4RCM

WESTWARD 13A704 มีดข้อต่อ Flex Full Tang เหล็ก/ไม้ 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4RCM แบบ: 13A704
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
฿595 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อมีด
ความยาวใบมีด3.75 "
วัสดุใบมีดเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทใบมีดยืดหยุ่นเต็มถัง
ความกว้างใบมีด6"
สีโดยธรรมชาติ
จัดการออกแบบเรียว
ความยาวจับ3.5 "
จัดการวัสดุไม้
หมวดย่อยมีด / มีดโกนมีด Drywall และ Putty
จำนวนขอบ1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8205595510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุความยาวใบมีดวัสดุใบมีด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทใบมีดความกว้างใบมีดสีจัดการออกแบบราคา
WESTWARD 13A701 Joint Knife Flex Full Tang Steel / pp 6 In | AA4RCJ 13A701โพรพิลีน3.5 "เหล็กกล้าคาร์บอน8"ยืดหยุ่นเต็มถัง6"Blackเรียว฿334
WESTWARD 13A702 Joint Knife Flex Steel / pp / tpr 6 In | AA4RCK 13A702โพลีโพรพีลีน / TPR3.5 "เหล็กกล้าคาร์บอน8"เรามีความยืดหยุ่น6"สีดำ / น้ำเงินกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿383
WESTWARD 1UKF8 Joint Knife ด้ามไนลอน 6 นิ้วยืดหยุ่น | AB3NKN 1UKF8ไนลอน3 5 / 16 "เหล็กกล้าคาร์บอน7 5 / 16 "เรามีความยืดหยุ่น6"สีน้ำเงินเรียว฿468
WESTWARD 46A904 Joint Knife Flexible 5 x 3-7 / 8 In | AD6MDR 46A904Polypropylene / TPR, หัวโลหะ3.875 "เหล็กกล้าคาร์บอน8.625 "เรามีความยืดหยุ่น5"สีดำ / น้ำเงินกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿393
WESTWARD 46A905 Joint Knife Flexible 6 x 3-7 / 8 In | AD6MDT 46A905Polypropylene / TPR, หัวโลหะ3.875 "เหล็กกล้าคาร์บอน8.625 "เรามีความยืดหยุ่น6"สีดำ / น้ำเงินกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿404
WESTWARD 46A908 Joint Knife Flex Full Tang 5 x 4-1 / 4 In | AD6MDW 46A908Polypropylene / TPR, หัวโลหะ4.25 "เหล็กกล้าไร้สนิม9.25 "ยืดหยุ่นเต็มถัง5"สีดำ / น้ำเงินกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿560
WESTWARD 46A909 Joint Knife Flex Full Tang 6 x 4-1 / 4 In | AD6MDX 46A909Polypropylene / TPR, หัวโลหะ4.25 "เหล็กกล้าไร้สนิม9.25 "ยืดหยุ่นเต็มถัง6"สีดำ / น้ำเงินกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿734

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 13A704 มีดข้อต่อ Flex Full Tang เหล็ก/ไม้ 6 นิ้ว
฿595 / หน่วย