Westward 46a904 | มีดข้อต่อยืดหยุ่น 5 X 3-7/8 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 46A904 Joint Knife Flexible 5 x 3-7 / 8 In | AD6MDR

WESTWARD 46A904 มีดข้อต่อยืดหยุ่น 5 x 3-7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6MDR แบบ: 46A904
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
฿404 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อมีด
ความยาวใบมีด3.875 "
วัสดุใบมีดเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทใบมีดเรามีความยืดหยุ่น
ความกว้างใบมีด5"
สีสีดำ / น้ำเงิน
จัดการออกแบบกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
ความยาวจับ4.75 "
จัดการวัสดุPolypropylene / TPR, หัวโลหะ
หมวดย่อยมีด / มีดโกนมีด Drywall และ Putty
จำนวนขอบ1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.625 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8205595510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุความยาวใบมีดวัสดุใบมีด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทใบมีดความกว้างใบมีดสีจัดการออกแบบราคา
WESTWARD 13A701 Joint Knife Flex Full Tang Steel / pp 6 In | AA4RCJ 13A701โพรพิลีน3.5 "เหล็กกล้าคาร์บอน8"ยืดหยุ่นเต็มถัง6"Blackเรียว฿376
WESTWARD 13A702 Joint Knife Flex Steel / pp / tpr 6 In | AA4RCK 13A702โพลีโพรพีลีน / TPR3.5 "เหล็กกล้าคาร์บอน8"เรามีความยืดหยุ่น6"สีดำ / น้ำเงินกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿421
WESTWARD 13A704 Joint Knife Flex Full Tang Steel / wood 6 In | AA4RCM 13A704ไม้3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "ยืดหยุ่นเต็มถัง6"โดยธรรมชาติเรียว฿665
WESTWARD 1UKF8 Joint Knife ด้ามไนลอน 6 นิ้วยืดหยุ่น | AB3NKN 1UKF8ไนลอน3 5 / 16 "เหล็กกล้าคาร์บอน7 5 / 16 "เรามีความยืดหยุ่น6"สีน้ำเงินเรียว฿527
WESTWARD 46A905 Joint Knife Flexible 6 x 3-7 / 8 In | AD6MDT 46A905Polypropylene / TPR, หัวโลหะ3.875 "เหล็กกล้าคาร์บอน8.625 "เรามีความยืดหยุ่น6"สีดำ / น้ำเงินกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿448
WESTWARD 46A908 Joint Knife Flex Full Tang 5 x 4-1 / 4 In | AD6MDW 46A908Polypropylene / TPR, หัวโลหะ4.25 "เหล็กกล้าไร้สนิม9.25 "ยืดหยุ่นเต็มถัง5"สีดำ / น้ำเงินกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿560
WESTWARD 46A909 Joint Knife Flex Full Tang 6 x 4-1 / 4 In | AD6MDX 46A909Polypropylene / TPR, หัวโลหะ4.25 "เหล็กกล้าไร้สนิม9.25 "ยืดหยุ่นเต็มถัง6"สีดำ / น้ำเงินกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™฿827

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 46A904 มีดข้อต่อยืดหยุ่น 5 x 3-7/8 นิ้ว
฿404 / หน่วย