WESTWARD 13X035 แท่นวางรถยนต์ 6 ตันต่อคู่ - แพ็คละ 2 อัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งรถ |
ขนาดฐาน | 9-3 / 4 x 11 นิ้ว |
การก่อสร้าง | แถบวงล้อดัดอ่อนที่ผ่านการอบด้วยความร้อนหลายตำแหน่งรองรับน้ำหนักบรรทุกหนักในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นโดยอัตโนมัติยกวงล้อไปยังความสูงที่ต้องการเหล็กเชิงมุมที่แข็งแรงพร้อมฐานเชื่อมที่แข็งแรง |
ยกความจุ | 6 (ต่อคู่) |
ความสูงในการยกสูงสุด | 24.375 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 15.75 " |
ขนาดอาน (นิ้ว) | 4 1/4x1 1/4 |
ชนิดภาพเขียน | ขึ้นอัตโนมัติ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 8425420000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ยกความจุ | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ขนาดอาน (นิ้ว) | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X036 | 12-3/4 x 14-3/4" | 10 (ต่อคู่) | 30.25 " | 19.625 " | 4 1/2x1 1/2 | 2 | ฿12,226 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.