จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 19N142 ดอกสว่านสเต็ป M2 Bright 1 / 2-1 In | AA8QNF

WESTWARD 19N142 ดอกสว่านขั้นบันได M2 สว่าง 1/2-1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8QNF รุ่น: 19N142

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿3,233 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้นตอนการเจาะบิต
ความยาวบิต3.25 "
เสร็จสิ้นเสร็จสิ้นสดใส
วัสดุไฮสปีด M2
จำนวนฟัน2
จำนวนขนาดรู9
จำนวนชิ้น1
จุดมุมองศา 135
ขนาดก้าน3 / 8 "
ประเภทก้านก้านกลมมีสามแฟลต
ขนาด1/2 "ถึง 1"
ช่วงขนาด1/2 "ถึง 1"
ขนาดรวม1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
ขั้นตอนความหนา1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.69
ความยาวเรือ (ซม.)8.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.69
รหัส HS8207502080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิตขนาดช่วงขนาดขนาดรวมราคา
WESTWARD 19N124 ดอกสว่านขั้นตอน M2 Bright 1 / 4-3 / 4 In | AA8QMY 19N1242.75 "1/4 "ถึง 3/4"1/4 "ถึง 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"฿2,222
WESTWARD 19N127 ดอกสว่านขั้นตอน M2 Bright 3 / 16-7 / 8 In | AA8QNA 19N1273.25 "3/16 "ถึง 7/8"3/16 "ถึง 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"฿2,832
WESTWARD 19N141 ดอกสว่านขั้นตอน M2 7 / 8-1 / 4 และ 1-3 / 8 นิ้ว | AA8QNE 19N1413.25 "7/8 ", 1-1 / 8", 1-7 / 32 ", 1-1 / 4" และ 1 ถึง 3/8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8"฿4,867

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 19N142 ดอกสว่านขั้นบันได M2 สว่าง 1/2-1 นิ้ว
฿3,233 / หน่วย