WESTWARD 19YD92 สายแบตเตอรี่เกจ 4/0 100 ฟุต สีแดง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายจัมเปอร์แบตเตอรี่ |
วัสดุเชื่อมต่อ | ทองแดง |
ประเภทฉนวน | TPR |
ความยาว | 1200 " |
สูงสุด แอมป์ | 302 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 60V |
สีลวด | สีแดง |
ขนาดสายไฟ | 4/0 ก. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.