Westward 1ecf3 | คีมล็อคจมูกยาว เหล็ก 9 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 1ECF3 คีมล็อคจมูกยาวเหล็ก 9 นิ้ว | AA9NPP

WESTWARD 1ECF3 คีมล็อคปากยาว เหล็ก 9 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9NPP รุ่น: 1ECF3
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
฿1,055 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมล็อค
การก่อสร้างเหล็ก Cr-V
เสร็จสิ้นชุบนิกเกิล
จัดการเหล็ก
ประเภทการจัดการด้ามจับธรรมดา
ความจุกราม2.75 "
ความยาวกราม2.25 "
ก้านปล่อยขากรรไกรมือ 1
ความหนาของขากรรไกร7 / 16 "
ประเภทขากรรไกรจมูกยาว
ความกว้างของขากรรไกร3 / 8 "
ความยาว9"
วัสดุเหล็ก
จำนวนชิ้น1
กลไกของสกรูการล็อคการปรับ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เครื่องตัดลวดใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8204120000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการประเภทการจัดการความจุกรามความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรความยาวราคา
WESTWARD 1ECF1 คีมล็อคจมูกยาวเหล็ก 4 นิ้ว | AA9NPM 1ECF1เหล็กด้ามจับธรรมดา1.5 "1.437 "1 / 4 "4"฿689
WESTWARD 1ECF2 คีมล็อคจมูกยาวเหล็ก 6 นิ้ว | AA9NPN 1ECF2เหล็กด้ามจับธรรมดา2"1.75 "1 / 4 "6"฿816
WESTWARD 1ECG3 คีมล็อคจมูกยาวด้ามจับนุ่ม 6 นิ้ว | AA9NPX 1คลื่นไฟฟ้าหัวใจ3ด้ามจับนุ่มมือกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™2"1.75 "1 / 4 "6"฿545

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 1ECF3 คีมล็อคปากยาว เหล็ก 9 นิ้ว
฿1,055 / หน่วย