Westward 1ezn7 | ดอกบ็อกซ์ 1/2 ไดรฟ์ 6mm Hex | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 1EZN7 ซ็อกเก็ตบิต 1/2 ไดรฟ์ 6mm Hex | AA9RZC

WESTWARD 1EZN7 ซ็อกเก็ตบิต 1/2 ไดรฟ์ 6 มม. ฐานสิบหก

In Stock
รายการ: AA9RZC รุ่น: 1EZN7

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿761 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบิตซ็อกเก็ต
ความยาวบิต2.375 "
สไตล์บิตแม่มด
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวของการแทรก2-3 / 8 "
วัสดุแม็กเหล็ก
จำนวนคะแนน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด6
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
ขนาดเคล็ดลับ6mm
ประเภทเคล็ดลับแม่มด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิตเสร็จสิ้นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดขนาดเคล็ดลับราคา
WESTWARD 1EZN8 ซ็อกเก็ตบิต 1/2 ไดรฟ์ 8mm Hex | AA9RZD 1EZN82.375 "ออกไซด์ดำแม็กเหล็ก3.5 "เมตริก88mm฿747
WESTWARD 1EZP3 ซ็อกเก็ตบิต 1/2 ไดรฟ์ 17mm Hex | AA9RZH 1EZP32.375 "ออกไซด์ดำแม็กเหล็ก3.5 "เมตริก17mm17mm฿1,021
WESTWARD 1EZP8 ซ็อกเก็ตบิต 1/2 ไดรฟ์ 9/16 นิ้ว Hex | AA9RZN 1EZP85.875 "ออกไซด์ดำแม็กเหล็ก7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "฿1,107
WESTWARD 20HW98 ซ็อกเก็ตบิต 1/2 ไดรฟ์ 9mm Hex | AF6TTG 20HW981.187 "โปแลนด์เต็มรูปแบบโครมวานาเดียม2.5 "เมตริก99mm฿234

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 1EZN7 ซ็อกเก็ตบิต 1/2 ไดรฟ์ 6 มม. ฐานสิบหก
฿761 / หน่วย