Westward 20hw98 | ดอกบ็อกซ์ 1/2 ไดรฟ์ 9mm Hex | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 20HW98 ซ็อกเก็ตบิต 1/2 ไดรฟ์ 9mm Hex | AF6TTG

WESTWARD 20HW98 ซ็อกเก็ตบิต 1/2 ไดรฟ์ 9 มม. ฐานสิบหก

In Stock
รายการ: AF6TTG รุ่น: 20HW98
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
฿234 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบิตซ็อกเก็ต
ความยาวบิต1.187 "
สไตล์บิตแม่มด
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นโปแลนด์เต็มรูปแบบ
ความยาวของการแทรก1-3 / 16 "
วัสดุโครมวานาเดียม
จำนวนคะแนน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด9
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
ขนาดเคล็ดลับ9mm
ประเภทเคล็ดลับแม่มด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.26
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.26
รหัส HS8207906000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิตเสร็จสิ้นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดขนาดเคล็ดลับราคา
WESTWARD 1EZN7 ซ็อกเก็ตบิต 1/2 ไดรฟ์ 6mm Hex | AA9RZC 1EZN72.375 "ออกไซด์ดำแม็กเหล็ก3.5 "เมตริก66mm฿761
WESTWARD 1EZN8 ซ็อกเก็ตบิต 1/2 ไดรฟ์ 8mm Hex | AA9RZD 1EZN82.375 "ออกไซด์ดำแม็กเหล็ก3.5 "เมตริก88mm฿747
WESTWARD 1EZP3 ซ็อกเก็ตบิต 1/2 ไดรฟ์ 17mm Hex | AA9RZH 1EZP32.375 "ออกไซด์ดำแม็กเหล็ก3.5 "เมตริก17mm17mm฿1,021
WESTWARD 1EZP8 ซ็อกเก็ตบิต 1/2 ไดรฟ์ 9/16 นิ้ว Hex | AA9RZN 1EZP85.875 "ออกไซด์ดำแม็กเหล็ก7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "฿1,107

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 20HW98 ซ็อกเก็ตบิต 1/2 ไดรฟ์ 9 มม. ฐานสิบหก
฿234 / หน่วย